항목 | 균형 척도 |
교정 클래스 | I |
교정 값 | 0.001g |
케이스 폭 | 217mm |
숫자 크기 | 14mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 217 X 356 X 338 mm |
하우징 높이 | 338 mm |
하우징 길이 | 356 mm |
입력 전압 | 110 ~ 230V AC |
선형성 | +/- 0.00015g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 30도 씨 |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-abt-100-5nm.pdf |
가독성 | 0.01mg |
재현성 | 0.00005g |
셋팅 시간 | 10 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 1mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 10mg |
단위 | CT, g |
용량 무게 | 101g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 측정 표면 직경 | 80 mm |
선박 중량 (kg) | 12.66 |
선박 높이 (cm) | 64.7 |
선박 길이 (cm) | 68.4 |
선박 폭 (cm) | 43.3 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 셋팅 시간 | 교정 값 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 입력 전압 | 선형성 | 최소 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT 120-4NM | 4 초. | 0.001g | 217 X 356 X 338 mm | 338 mm | 356 mm | 220 ~ 240V AC | +/- 0.0002g | 0.01g | ₩ 3,427,772 | ||
ABT 120-5DNM | 10, 4초 | 0.001개, 0.001g | 215 X 340 X 335 mm | 335 mm | 340 mm | 220 ~ 240V AC | +/-0.00005, 0.0002g | 0.001g | ₩ 4,600,431 | ||
ABT 220-4NM | 4 초. | 0.001g | 217 X 345 X 330 mm | 330 mm | 345 mm | 220 ~ 240V AC | +/- 0.0002g | 0.01g | ₩ 4,149,409 | ||
ABT 220-5DNM | 10, 4초 | 0.001개, 0.001g | 215 X 340 X 335 mm | 335 mm | 340 mm | 220 ~ 240V AC | +/-0.0001, 0.0002g | 0.001g | ₩ 4,780,840 | ||
ABT 320-4NM | 4 초. | 0.001g | 217 X 356 X 337 mm | 337 mm | 356 mm | 220 ~ 240V AC | +/- 0.0003g | 0.01g | ₩ 4,690,636 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.