그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 작동 난쟁이 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | 유리 충전 PES |
바디 스타일 | 플러그인 |
클래스 | 클래스 CF |
색상 | 검정 |
연결 유형 | 블레이드 엔드 |
현재 평가 | 40 |
DC 전압 등급 | 300V |
깊이 | 1 1 / 8 " |
지름 | 1 1 / 8 " |
요소 | 이중의 |
퓨즈 블록 시리즈용 | TCFH |
퓨즈 앰프 | 40 |
퓨즈 블록 설계 | 비거부 |
퓨즈 홀더 코드 | 2AAP3 |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 100V DC에서 300kA, 300V AC에서 600kA |
길이 | 2 1 / 8 " |
장착 방법 | 섀시 35mm |
제품 데이터 시트 | Bussmann-tcf40.pdf |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
평균응답시간 | 10초 500%에서 |
속도 | 시간 지연 |
UPC | 051712615051 |
시각적 표시 | 표시 |
정격 전압 | 600VAC / 300VDC |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 5.41 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | CN |
A. 유리 퓨즈의 요소에 끊어진 흔적이 있는지 육안으로 검사하는 것은 간단하지만 대부분의 퓨즈에는 요소를 가리는 불투명 본체가 함께 제공됩니다. 퓨즈가 끊어졌는지 확인하려면 멀티미터가 필요합니다. 적절하게 설정되면 멀티미터는 퓨즈 요소의 저항을 측정할 수 있습니다.
A. 퓨즈와 회로 차단기는 모두 전기 흐름을 차단하는 역할을 하지만 서로 다른 메커니즘을 사용합니다. 퓨즈는 과도한 열로 인해 녹는 금속 요소로 구성됩니다. 반대로, 회로 차단기는 전기 과부하를 감지하면 작동하는 스위치 메커니즘을 활용합니다.
A. 연결이 느슨해지거나 과열되는 것을 방지하기 위해 단자를 연결할 때 적절한 토크가 적용되는지 확인하십시오. 퓨즈 블록의 작동 효율성에 영향을 미칠 수 있는 주변 온도, 진동 수준 및 습기에 대한 취약성을 평가합니다.
프로덕트 | 모델 | 퓨즈 홀더 코드 | 본체 재질 | 바디 스타일 | 인터럽트 등급 | 길이 | 폭 | 클래스 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCF10 | 2AAP2 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ₩ 201,652 | ||
TCF6 | 2AAP2 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ₩ 154,175 | ||
TCF60 | 2AAP3 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.125 " | 1" | J | - | ₩ 286,335 | ||
TCF70 | 2AAP1 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 3" | 1" | J | - | ₩ 509,862 | ||
TCF80 | 2AAP1 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 3" | 1" | J | - | ₩ 621,145 | ||
TCF90 | 2AAP1 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 3" | 1" | J | - | ₩ 639,870 | ||
TCF100 | 2AAP1 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 3" | 1" | J | - | ₩ 654,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.