T & S B-0341 구즈넥 주방 수전 2.2 Gpm 10-3 / 8 In Spout | AA2BEP 10C480

T&S B-0341 구즈넥 주방 수전 2.2 Gpm 10-3/8 스파우트

항목 : AA2BEP모델: B-0341교차 참조 : 10C480
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 904,752
5.00% 꺼짐
₩ 859,520 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 구즈넥 주방 수도꼭지
본체 재질 황동
몸 사이즈 3 3 / 8 "
카트리지 스핀들 크기 1 / 4 "
카트리지 스핀들 회전 압축
규정 준수 CSA, AB1953
연결 1 / 2 "
수도꼭지 작동 Manual
수도꼭지 주둥이 그네
특색 스프링 체크
기능 5-3/4인치 회전형/고정형 구즈넥, 스트림 조절기 배출구, 스프링 체크가 있는 압축 카트리지, 레버 핸들, 1/2인치 NPT 암 조절식 암 입구, 광택 크롬 도금 황동 본체의 벽면 장착형 혼합 수도꼭지
마감재 크롬 도금
흐름 출구 유형 화난
유량 13.8 GPM
핸들 타입 지레
입구 유형 조정 가능한 센터
제조업체 보증 기간 1 년
최대. 압력 125의 PSI
최대 온도 140 ° F
최소. 압력 20의 PSI
최소 온도 40 ° F
장착 구멍 중심 대 중심 4"
실장 형
대통 주둥이 받침
노즐 출구 유형 층류 장치
핸들 수 2
구멍 수 2.0
주둥이 높이 6 3 / 8 "
주둥이 길이 10 3 / 8 "
밸브 유형 - 수도꼭지 핫/콜드 카트리지

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.4
선박 높이 (cm)26.04
선박 길이 (cm)9.53
선박 폭 (cm)39.22
HS 코드8481801030
원산지US

제품 변형

프로덕트모델본체 재질핸들 수패키지 수량가격
T & S B-0232 주방 수전 2.2 Gpm 6 인치 스파우트 | AE2HRY 4XKK3 B-0232황동21₩ 560,432
T & S B-0222 주방 수전 2.2 Gpm 6 인치 스파우트 | AE2HRZ 4XKK4 B-0222황동21₩ 599,088
T&S B-0221 주방 수도꼭지 2.2갤런 분당 12인치 주둥이 | AE2HTA 4XKK5 B-0221황동21₩ 652,640
T&S B-0220 주방 수도꼭지 2.2갤런/분 18인치 주둥이 | AE2HTB 4XKK6 B-0220황동21₩ 573,232
T & S B-0231 주방 수전 2.2 Gpm 12 인치 스파우트 | AE4XHT 5NRF0 B-0231황동21₩ 546,416
T & S B-0300 구즈넥 수전 수동 레버 황동 데크 | AE2HTC 4XKK7 B-0300황동21₩ 603,264
T & S B-0200 더블 팬 트리 수전, 싱글 홀베이스, 18 인치 스윙 노즐 | AV3MWT B-0200황동-1₩ 367,936

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

T&S B-0341 구즈넥 주방 수전 2.2 Gpm 10-3/8 스파우트
₩ 904,752 /단위