그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 모터 스타터 |
암페어 AC | 35 ~ 50 |
깊이 | 4.39 " |
외함 유형 | 엽니다 |
높이 | 4.72 " |
HP @ 1 상-120V | 3 |
HP @ 1 상-230V | 10 |
HP @ 3 상-200V | 15 |
HP @ 3 상-208V | 15 |
HP @ 3 상-230V | 15 |
HP @ 3 상-240V | 15 |
HP @ 3 상-460-575V | 30/40 |
HP @ 3 상-460V | 30 |
HP @ 3 상-480V | 30 |
HP @ 3 상-575V | 40 |
맥스. 전압 | 600 VAC |
극 수 | 3 |
운영자 | 55mm 로터리 노브 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 35에서 50A |
파일럿 라이트 | 아니 |
감도 | 아니 |
스타터 유형 | IEC 스타일 |
폭 | 2.16 " |
선박 중량 (kg) | 0.82 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8536504000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.