SUPER-STRUT AP232SQ-HDG 채널 포스트 베이스, 용융 아연 도금
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 포스트베이스 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 자재 | 구멍 수 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP232EG | 전기 아연 도금 아연 | - | 6" | 강철 | - | 대각선 | 6" | ₩ 101,517 | ||
AP 232SQ EG | 전기 아연 도금 아연 | - | 6" | 강철 | - | 사각형. | 6" | ₩ 95,270 | ||
AP235 | 금 아연 도금 | 3-1 / 2 " | 6" | 강철 | 4 | - | 6" | - | RFQ
| |
AP232SQ-SS | - | 3-1 / 2 " | - | 스테인리스 강 | 4 | - | 1-11 / 16 " | - | RFQ
| |
AN270-3 | 금 아연 도금 | 6-3 / 8 " | - | 강철 | 3 | - | 10 " | - | RFQ
| |
AN270-2 | 금 아연 도금 | 4-3 / 8 " | - | 강철 | 3 | - | 8" | - | RFQ
| |
AN270-1 | 금 아연 도금 | 2-3 / 8 " | - | 강철 | - | - | 6" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.