그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 포스트베이스 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 6" |
깊이 | 3-3 / 4 " |
마감재 | 전기 아연 도금 아연 |
높이 | 3-1 / 2 " |
길이 | 6" |
자재 | 강철 |
구멍 수 | 4 |
타입 | 사각형. |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.55 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 자재 | 구멍 수 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP232EG | 전기 아연 도금 아연 | - | 6" | 강철 | - | 대각선 | 6" | ₩ 101,517 | ||
AP235 | 금 아연 도금 | 3-1 / 2 " | 6" | 강철 | 4 | - | 6" | - | RFQ
| |
AP232SQ-SS | - | 3-1 / 2 " | - | 스테인리스 강 | 4 | - | 1-11 / 16 " | - | RFQ
| |
AN270-3 | 금 아연 도금 | 6-3 / 8 " | - | 강철 | 3 | - | 10 " | - | RFQ
| |
AN270-2 | 금 아연 도금 | 4-3 / 8 " | - | 강철 | 3 | - | 8" | - | RFQ
| |
AN270-1 | 금 아연 도금 | 2-3 / 8 " | - | 강철 | - | - | 6" | - | RFQ
| |
AP-235SQ-HDG | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.