항목 | 데이터보기 로거 |
정확성 | +/- 1도 F 온도, +/- 2 % RH 10 ~ 90 % |
경보 | 예 |
배터리 수명 | 2 년 |
깊이 | 3" |
이슬점 범위 | + 5 |
디지털 판독 | 가능 |
높이 | 1.5 " |
인터페이스 | USB |
상대 습도 범위 | 0 %까지 90 |
샘플 포인트 저장 | 온도 43,334, 온도, 습도 및 이슬점 21,672 |
온도. 범위 | 15도에서 150도까지 |
시간 간격 | 1 초 ~ 18 시간 |
타입 | 온도 및 습도 |
UPC | 687152198030 |
전압 범위 | 1.5 V |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.53 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.