SUPCO

회사의 광범위한 카탈로그에는 차트 기록기, 데이터 로거, 게이지, 온도 조절 장치, 온도 경보, 온도계 및 절연 저항계가 포함됩니다. 숲코 데이터 로거 온도, 습도 및 실내 공기질과 같은 중요한 환경 조건을 간결하게 측정하도록 설계되었습니다. 연속 녹화 및 실시간 모니터링을 위해 메모리가 가득 찬 상황에서 사용자가 선택할 수 있는 정지 버튼이 있습니다. 이 장치는 전력 소모를 최소화하기 위해 3V 리튬 코인 셀 배터리로 구동됩니다. Windows 기반 시스템과 호환되며 USB 인터페이스가 장착되어 있습니다. Supco는 실내용 IAQ 시리즈를 제공합니다. 공기질 모니터 CO2 증가로 인한 새집증후군을 파악하고 온도와 습도를 측정합니다. 이 모니터에는 CO2 레벨 감지를 위한 비분산형 적외선 센서와 CO2 레벨이 높을 때 경고하는 80dB의 사운드 범위를 가진 시청각 CO2 알람이 있습니다. 커패시터, 릴레이, 밸브, 스위치 및 서지 보호기와 같은 다양한 실내 공기 모니터 및 기타 브랜드 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

SUPCO 냉각 장비 릴레이

냉각 장비 릴레이정격 출력이 최대 5hp 인 압축기 모터를 시작하는 데 이상적인 단상 하드 스타트 ​​및 커패시터 과부하 릴레이가 포함되어 있습니다. 전압 감지 기능이 있으며 최대 325µF 커패시터 크기와 함께 사용할 수 있습니다. 토크를 최대 600 %까지 높이는 슈퍼 부스트 시리즈도 사용 가능 (13 제품)

SUPCO 파일럿 및 점화 구성품

파일럿 및 점화 구성 요소18 게이지 구리 와이어 또는 고온 유리 섬유 절연 리드 와이어가있는 실리콘 카바이드 및 실리콘 질화물 점화기가 포함됩니다. 용광로, 보일러 및 히터의 OEM 부품 교체에 이상적입니다. 낮은 전력 소비, 높은 산화 저항성 및 빠른 응답 시간이 특징입니다.(15 제품)

SUPCO 회로 보호 장치

회로 보호 장치용광로, 보일러, 온수 욕조 및 온수기에 임시로 사용되는 3/5A 회로 차단기를 포함합니다. 온도 제한을 초과하면 전류 흐름을 멈추는 빠른 열 차단 기능과 쉽게 장착할 수 있도록 후면에 자가 접착식으로 되어 있습니다. 120/240V 변형으로 제공 (2 제품)

SUPCO 게이지 및 전자 제품

게이지 및 전자4-1 / 2 자리 LCD 및 10 분할 LED, 디지털 및 전자 진공 게이지, 단일 / 이중, 1/4 인치 수 플레어 연결이 포함됩니다. AA 배터리 9 개 또는 0V 배터리로 전원이 공급됩니다. 공조, 냉장고 대피 및 실험실 테스트 애플리케이션을위한 19000 ~ XNUMX 미크론의 진공 범위(3 제품)

SUPCO 단일 압력 제어

단일 압력 제어1/4 인치 플레어 수 / 암 연결이있는 SPST (단극 단투) 제어 스위치. 팬 사이클링 스위치는 HFC, HCFC 및 CFC 냉매와 함께 사용하기위한 고정밀 제어 기능이 있습니다. 스냅 식 센서 및 자동 재설정 기능이있는 고압 스위치(19 제품)

SUPCO Sequencers

시퀀서Q 시리즈 시퀀서, 열 시스템 및 오일, 가스 및 전기로 제어를 위해 현장에서 검증되었습니다. UL & CSA 승인 및 24V 제어 회로 장착. 1 ~ 110 초 동안 ON & OFF(1개 상품)

SUPCO 팬 및 제한 제어

팬 및 제한 제어온도 제어 애플리케이션을위한 한계 제어, 플레 넘 온도 조절기 및 스냅 디스크 제어가 포함됩니다. UL 및 CSA 승인을받은 SHL 시리즈 플레 넘 온도 조절기는 온도 제어를위한 바이메탈을 특징으로합니다. 120, 240 및 480VAC 정격 전압에서 사용 가능(74 제품)

SUPCO 커패시터 테스터

커패시터 테스터압축기 모터 커패시터의 커패시턴스를 측정하도록 설계되었습니다. 최대 +/-5% 정확도로 판독값을 확인할 수 있는 LED 화면과 손쉬운 취급을 위한 고무 그립이 특징입니다. 0.01~9999MFD 범위의 판독값을 표시하고 부드러운 휴대용 케이스에 들어 있습니다. (1개 상품)

SUPCO 메가옴미터

메고 미터(1개 상품)

SUPCO 온도 알람

온도 경보온도 알람은 온도 상승 또는 하강 시 작동하며, -10°F(섭씨 영하 80도)에서 70°F(섭씨 영하 80도)까지 조절 가능합니다. 표면 장착을 위한 구멍이 있어 냉장고, 실험실, 전산실 등에 적합합니다. 캡슐형 센서와 1~XNUMXdB 알람 스위치가 장착되어 지연 없음 또는 XNUMX시간 지연을 표시합니다.(3 제품)

SUPCO 온도계

온도계표면 온도 측정을 위한 휴대용 디지털 온도계입니다. 증발판, 응축기, 공기 흡입구 및 배출구에 적합합니다. 일부 모델에는 측정값을 고정하는 홀드 스위치가 장착되어 있습니다.(1개 상품)

SUPCO 원형 차트 레코더

원형 차트 레코더SUPCO CR4 유연한 차트 레코더는 인큐베이터 및 혈액 은행에서 온도, 습도 및 압력을 지속적으로 모니터링하는 데 사용됩니다. 2라인 LCD로 유연한 녹화 속도와 선명한 가독성, 48시간 대기 배터리 백업 제공 (1개 상품)

SUPCO 수동 윈치

수동 윈치최대 250파운드 무게의 하중을 쉽게 들어올리도록 설계된 Attic Pro 핸드 윈치. 광택 마감 및 오렌지색 강철 구조와 쉬운 들어올리기를 위한 스퍼 기어가 특징입니다. 스트랩 2개와 운반 가방이 포함되어 있습니다.(1개 상품)

SUPCO A / C 냉동 액세서리

A / C 냉동 액세서리응축수 배출 밸브, 필터 풀러, 게이지 행거, 인터록 스위치 클립 및 HVAC 장비와 함께 사용하기위한 냉매 P / T 차트로 구성됩니다. (29 제품)

SUPCO Inspection Mirrors

검사 거울20 inch mirrors having 75 deg viewing angle, made of unbreakable polycarbonate. Can be bent to view hard-to-reach areas. Ideal for HVAC/R applications. Carrying case included(1개 상품)

SUPCO 가습기 및 제습기 액세서리

가습기 및 제습기 액세서리24V 및 120V 범용 가습기 솔레노이드 밸브, 교체용 키트, OEM 솔레노이드 밸브 교체용으로 설계, 가습기에 사용. 또한 기존 밸브를 교체하기 위한 마운팅 브래킷 및 피팅을 포함합니다. 손쉬운 렌치 설치 용이(2 제품)

SUPCO 커패시터

커패시터(1개 상품)

SUPCO Tubing

관 재료(1개 상품)

SUPCO 범용 AC 모터

AC 모터(2 제품)

SUPCO Valve Accessories

밸브 액세서리(1개 상품)

SUPCO Sound Level Meters

소음계(1개 상품)

SUPCO Temperature Probes

온도 프로브(1개 상품)

SUPCO 도구

도구(3 제품)

SUPCO 원형 차트

원형 차트(1개 상품)

SUPCO 클램프 미터

클램프 미터(2 제품)

SUPCO HVAC 브러시

HVAC 브러시(1개 상품)

SUPCO AC 속도 제어

AC 속도 제어(4 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Supco MPN은 일반적으로 동등한 Little Giant 및 Dayton 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 팬 및 제한 제어, 냉각 장비 릴레이 또는 가열 장치 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Supco 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

수코 소개

회사의 광범위한 카탈로그에는 차트 기록기, 데이터 로거, 게이지, 온도 조절 장치, 온도 경보, 온도계 및 절연 저항계가 포함됩니다. 숲코 데이터 로거 온도, 습도 및 실내 공기질과 같은 중요한 환경 조건을 간결하게 측정하도록 설계되었습니다. 연속 녹화 및 실시간 모니터링을 위해 메모리가 가득 찬 상황에서 사용자가 선택할 수 있는 정지 버튼이 있습니다. 이 장치는 전력 소모를 최소화하기 위해 3V 리튬 코인 셀 배터리로 구동됩니다. Windows 기반 시스템과 호환되며 USB 인터페이스가 장착되어 있습니다. Supco는 실내용 IAQ 시리즈를 제공합니다. 공기질 모니터 CO2 증가로 인한 새집증후군을 파악하고 온도와 습도를 측정합니다. 이 모니터에는 CO2 레벨 감지를 위한 비분산형 적외선 센서와 CO2 레벨이 높을 때 경고하는 80dB의 사운드 범위를 가진 시청각 CO2 알람이 있습니다. 커패시터, 릴레이, 밸브, 스위치 및 서지 보호기와 같은 다양한 실내 공기 모니터 및 기타 브랜드 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

주요 상품명

TugBoat 컴프레서 토트백

TugBoat 컴프레서 토트백

TugBoat Compressor Tote는 HVACR(냉난방 및 환기 시스템) 압축기를 간편하게 운반할 수 있도록 설계된 압축기 캐디 시스템입니다. 견고한 강철 구조로 모든 유형의 압축기를 수용할 수 있습니다. 또한, 조절 가능한 그립이 있어 빠르게 설치할 수 있습니다.

슈퍼 부스트 커패시터

슈퍼 부스트 커패시터

슈퍼 부스트 커패시터는 시동이 잘 걸리지 않는 에어컨 및 냉장 컴프레서를 시동할 수 있도록 추가적인 전력을 공급합니다. 이 커패시터는 일시적으로 전기 에너지를 저장했다가 빠르게 방출하는 방식으로 작동합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Supco의 시작 커패시터와 실행 커패시터의 차이점은 무엇입니까?

Supco 시작 커패시터는 모터 또는 압축기를 시작하는 데 필요한 추가 전력 부스트를 제공하는 반면 실행 커패시터는 모터 또는 압축기의 실행 속도와 효율성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 시작 커패시터는 시작 프로세스 중에만 사용하도록 설계되었으며 실행 커패시터는 모터 또는 압축기 작동 전반에 걸쳐 사용됩니다.

내 HVACR 시스템에 적합한 커패시터를 어떻게 선택합니까?

올바른 커패시터를 선택하려면 커패시터의 커패시턴스, 전압 및 기타 사양을 시스템의 모터 또는 압축기 요구 사항과 일치시켜야 합니다.

Supco 전위 계전기를 배선하는 방법은 무엇입니까?

  • 전위 계전기를 설치할 장치의 전원을 끕니다.
  • 전위 릴레이가 제어할 모터 또는 압축기의 시작 권선 및 실행 권선을 식별합니다. 시작 권선은 일반적으로 저항이 가장 높고 실행 권선은 저항이 더 낮습니다.
  • 모터 또는 압축기의 시작 권선과 실행 권선을 전위 릴레이에 연결합니다. 전위 계전기와 함께 제공된 배선도는 각 권선에 사용할 단자를 나타냅니다.
  • 전위 계전기의 공통 단자를 장치의 공통 와이어에 연결하십시오.
  • 시작 커패시터를 시작 권선과 전위 릴레이에 연결합니다.
  • 실행 커패시터를 실행 권선과 전위 릴레이에 연결합니다.
  • 장치의 전원을 켜고 전위 릴레이를 테스트하여 제대로 작동하는지 확인하십시오.
  • 올바른 설치를 보장하고 장치 또는 전위 릴레이의 손상을 방지하려면 전위 릴레이와 함께 제공된 배선도를 따르는 것이 중요합니다.

Supco의 모터 스타트 키트는 어떻게 설치합니까?

  • 시작 커패시터와 전위 릴레이를 모터의 적절한 단자에 연결합니다.
  • 특정 배선 다이어그램은 사용 중인 특정 키트 및 모터에 따라 다릅니다.

Supco 냉각 장비 릴레이가 사용되는 이유는 무엇입니까?

Supco 냉각 장비 계전기에는 정격 전력이 최대 5hp인 압축기 모터를 시동하기 위한 단상 하드 시동 및 커패시터 과부하 계전기가 장착되어 있습니다. 전압 감지 기능이 있으며 최대 325μF 커패시터 크기와 함께 사용할 수 있습니다. 브랜드의 Super-boost 시리즈는 최대 600%까지 증가된 토크를 제공하도록 설계되었습니다.