항목 | 옷장 로커 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
마감재 | 에나멜 |
핸들 타입 | 강철 |
개구 부당 후크 | (2) XNUMX 개의 프롱 후크 |
유산 | 포함 사항 |
잠금 유형 | 맹꽁이 자물쇠 |
사물함 구성 | (3) 넓은, (6) 개구부 |
로커 도어 유형 | 고체 |
자재 | 열간 압연 강철 |
오프닝 깊이 | 21.5 " |
오프닝 높이 | 32.75 " |
개방 폭 | 21.5 " |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 74 " |
층 | 두 |
선박 중량 (kg) | 478.99 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 193.04 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 층 | 사물함 구성 | 로커 도어 유형 | 오프닝 깊이 | 오프닝 높이 | 개방 폭 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-24-2TPL | 두 | (2) 넓은, (4) 개구부 | 고체 | 21.5 " | 32.75 " | 21.5 " | 24 " | 50 " | ₩ 7,260,452 | RFQ
| |
16-18-1TSL | 한 | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 루버 | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 14 " | ₩ 2,808,260 | RFQ
| |
36-18-1TSL | 한 | (3) 넓은, (3) 개구부 | 루버 | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 38 " | ₩ 4,810,172 | ||
46-18-1TSL | 한 | (4) 넓은, (4) 개구부 | 루버 | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 50 " | ₩ 7,735,892 | ||
66-18-1TSL | 한 | (6) 넓은, (6) 개구부 | 루버 | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 74 " | ₩ 11,745,510 | ||
86-18-1TSL | 한 | (8) 넓은, (8) 개구부 | 루버 | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 98 " | ₩ 15,544,550 | ||
36-18-2TSL | 두 | (3) 넓은, (6) 개구부 | 루버 | 18 " | 32 " | 10 " | 18 " | 38 " | ₩ 5,644,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.