항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 | 조립 된 |
캐비닛 색상 | 짙은 회색 |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 1" |
문 유형 | 롤업 |
마감재 | 에나멜 |
계량기 | 12 |
GPM | 32 |
주택 자재 | 316L 스테인레스 스틸 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 1.6 " |
잠금 시스템 | 건이 있는 |
자재 | 강철 |
맥스. 석유 용 GPM | 7 |
맥스. 물을위한 GPM | 35 |
맥스. 머리 | 36 피트 |
맥스. 액체 온도. | 175도 F |
최대. 압력 | 16의 PSI |
최대 점도 | 1000CPS |
계량 | 아니 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 유형 | 범용 AC / DC |
선반 수 | 4 |
출구 크기 | 1 "바브 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 60 " |
상 | 1 |
선반 용량 | 1650의 파운드 |
흡입 튜브 길이 | 39 " |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 1-1 / 2 " |
흡입 튜브 유형 | 원심 분리기 |
총 서랍 수 | 0 |
전압 | 220 VAC |
물에 젖은 재료 | 316L 스테인리스 스틸, PTFE, 부나 |
선박 중량 (kg) | 307.99 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.