KERN AND SOHN PLSG 시리즈 정밀 저울
스타일 | 모델 | 선형성 | 셋팅 시간 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 무게 측정 표면 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLS 720-3A | +/- 0.002g | 2 초. | 5mg | 50mg | 110 mm | ₩ 2,074,704 | |
B | PLS 1200-3A | +/- 0.003g | 2 초. | 5mg | 50mg | 110 mm | ₩ 2,128,827 | |
C | PLS 420-3F | +/- 0.004g | 3 초. | 5mg | 50mg | 110 mm | ₩ 1,587,600 | |
D | PLS 6200-2A | +/- 0.03g | 2 초. | 50mg | 500mg | 160 mm | ₩ 2,092,745 | |
E | PLS 4200-2F | +/- 0.04g | 3 초. | 50mg | 500mg | 160 mm | ₩ 1,497,395 | |
F | PLS 8000-2A | +/- 0.04g | 4 초. | 10mg | 100mg | 160 mm | ₩ 2,489,645 | |
G | PLS 20000-1F | +/- 0.4g | 3 초. | 500mg | 5g | - | ₩ 1,371,109 |
PLSG 시리즈 정밀 저울
KERN & SOHN PLSG 시리즈 정밀 저울은 물질의 정확하고 정밀한 계량을 위해 과학 실험실, 제약 시설 및 산업 환경에서 사용됩니다. 이는 신뢰할 수 있는 측정을 보장하며 높은 수준의 정밀도와 재현성을 유지하기 위한 연구, 품질 관리 및 제제 공정에 이상적입니다. 이러한 정밀 저울은 120g~64kg 범위의 중량을 견딜 수 있으며 1g~0.1mg 범위의 해독도를 갖습니다. 가독성이 낮은 일부 모델에는 최고의 성능을 보장하는 드래프트 쉴드 기능이 있습니다. 이러한 PLSG 시리즈 고용량 모델에는 무거운 하중을 수용할 수 있는 대형 계량 팬이 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팬 프레임
- 스크루 드라이버
- 전자 사이렌 시스템 액세서리
- 스크린 도어 하드웨어
- 실험실 침투 계
- 안면보호
- 밀폐공간 보호장비
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 전구 관련 제품
- 관축 팬 및 액세서리
- GENERAL ELECTRIC 프레임 회로 차단기
- SOUTHWIRE COMPANY MXB2000 시리즈 도관 벤더
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 100미크론
- MARTIN SPROCKET 이중 스톡 보어 B형 롤러 체인 스프로킷, 160 체인 번호
- KOHLER 어셈블리
- GRAINGER 의장
- GRAINGER 핸드 스트레치 랩
- RIDGID XNUMX날 절단기
- TSURUMI 샌드 키트
- HUMBOLDT 폴리프로필렌 눈금 실린더