항목 | 균형 척도 |
케이스 폭 | 210mm |
숫자 크기 | 15mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
하우징 치수 | 210 X 345 X 100 mm |
하우징 높이 | 100 mm |
하우징 길이 | 345 mm |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/- 0.03g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 35도 씨 |
최소 주변 온도. | 15도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-pls-6200-2a.pdf |
가독성 | 0.01g |
재현성 | 0.01g |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 50mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 500mg |
단위 | ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl |
용량 무게 | 6200g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 측정 표면 직경 | 160 mm |
선박 중량 (kg) | 7 |
선박 높이 (cm) | 42 |
선박 길이 (cm) | 36 |
선박 폭 (cm) | 50 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 선형성 | 셋팅 시간 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 무게 측정 표면 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLS 1200-3A | +/- 0.003g | 2 초. | 5mg | 50mg | 110 mm | ₩ 2,128,827 | ||
PLS 20000-1F | +/- 0.4g | 3 초. | 500mg | 5g | - | ₩ 1,371,109 | ||
PLS 4200-2F | +/- 0.04g | 3 초. | 50mg | 500mg | 160 mm | ₩ 1,497,395 | ||
PLS 420-3F | +/- 0.004g | 3 초. | 5mg | 50mg | 110 mm | ₩ 1,587,600 | ||
PLS 720-3A | +/- 0.002g | 2 초. | 5mg | 50mg | 110 mm | ₩ 2,074,704 | ||
PLS 8000-2A | +/- 0.04g | 4 초. | 10mg | 100mg | 160 mm | ₩ 2,489,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.