항목 | 산 |
튜브 내경 | 1" |
마감재 | 검은 산화물 |
플랜지 외경 | 3.250 " |
플랜지 폭 | 0.375 " |
학년 | 1117 |
자재 | 강철 |
장착 구멍 | 0.266 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 3/4 |
폭 | 1.62 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 플랜지 외경 | 플랜지 폭 | 장착 구멍 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L004MXR | 1 / 4 " | 1.625 " | 0.250 " | 0.150 " | 6-32×3/8 | 0.750 " | ₩ 115,385 | RFQ
|
1L006MXR | 3 / 8 " | 1.625 " | 0.250 " | 0.150 " | 6-32×3/8 | 0.750 " | ₩ 113,400 | RFQ
|
1L008MXR | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.313 " | 0.177 " | 8-32×1/2 | 1" | ₩ 127,730 | RFQ
|
1L010MXR | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.313 " | 0.201 " | 10-32×5/8 | 1" | ₩ 158,963 | RFQ
|
1L012MXR | 3 / 4 " | 3" | 0.313 " | 0.266 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ₩ 210,127 | RFQ
|
1L104MXR | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.375 " | 0.266 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.62 " | ₩ 262,640 | RFQ
|
1L108MXR | 1-1 / 2 " | 3.750 " | 0.406 " | 0.266 " | 1/4-28 x 3/4 | 2" | ₩ 316,425 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.