그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 손전등 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 9 / 18 시간 |
배터리 크기 | AA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 171 / 18m |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 1.52 " |
본체 재질 | 플라스틱 |
손전등 빔 유형 | 홍수, 반점 |
손전등 등급 | 산업(공업) |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 7" |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 모드 | 저 높은 |
루멘 | 245/140 |
루멘 범위 | 100 ~ 249 |
최대 루멘 출력 | 245 |
배터리의 수 | 3 |
피크 빔 강도 | 7300 / 80cd |
높은 설정에서 실행 시간 | 9 시간. |
안전 등급 | 클래스 I, Div. 1 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | IPX7 |
배터리 포함 무게 | 6.80 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 배터리 포함 | 배터리 소모 시간 | 낙하 등급 | 손전등 빔 유형 | 손전등 등급 | 램프 수명 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90644 | 나일론 | 가능 | 3.5 / 16 시간 | 2m | - | 전술적인 | 50K 시간 | 2 55 / 64 " | ₩ 253,470 | ||
74500 | 알류미늄 | 가능 | 1/2/3.8 시간 | 2.0m | - | 전술적인 | 50,000 시간. | 7" | ₩ 254,520 | ||
88034 | 알류미늄 | 가능 | 36/14/1.5 시간 | - | Fixed | 산업(공업) | 50,000 시간. | 3.97 " | ₩ 110,810 | ||
20700 | 알류미늄 | 가능 | 2/4/50 시간 | 1.0m | Fixed | 산업(공업) | 50,000 시간. | 13.1 " | ₩ 292,617 | ||
20703 | 알류미늄 | 가능 | 2/4/50 시간 | 1.0m | Fixed | 산업(공업) | 50,000 시간. | 13.1 " | ₩ 453,705 | ||
25300 | 나일론 | 가능 | 2/4/50 시간 | 1.0m | Fixed | 산업(공업) | 50,000 시간. | 13.2 " | ₩ 228,847 | ||
25320 | 나일론 | 가능 | 2/4/50 시간 | 1.0m | Fixed | 산업(공업) | 50,000 시간. | 13.2 " | ₩ 237,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.