그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 손전등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 1/2/3.8 시간 |
배터리 크기 | 소유권 |
배터리 타입 | 리튬 이온 |
빔 거리 | 400/283/200 분 |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 0.95 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
낙하 등급 | 2.0m |
손전등 등급 | 전술적인 |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 7" |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 모드 | 높음 / 중간 / 낮음 |
루멘 | 615/320/160 |
루멘 범위 | 450 ~ 750 |
최대 루멘 출력 | 615 |
배터리의 수 | 1 |
피크 빔 강도 | 40,000 / 20,000 / 10,000cd |
높은 설정에서 실행 시간 | 1 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | IPX4 |
배터리 포함 무게 | 7.10 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 배터리 포함 | 배터리 소모 시간 | 낙하 등급 | 손전등 빔 유형 | 손전등 등급 | 램프 수명 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90644 | 나일론 | 가능 | 3.5 / 16 시간 | 2m | - | 전술적인 | 50K 시간 | 2 55 / 64 " | ₩ 239,540 | ||
88034 | 알류미늄 | 가능 | 36/14/1.5 시간 | - | Fixed | 산업(공업) | 50,000 시간. | 3.97 " | ₩ 110,810 | ||
20700 | 알류미늄 | 가능 | 2/4/50 시간 | 1.0m | Fixed | 산업(공업) | 50,000 시간. | 13.1 " | ₩ 280,262 | ||
20703 | 알류미늄 | 가능 | 2/4/50 시간 | 1.0m | Fixed | 산업(공업) | 50,000 시간. | 13.1 " | ₩ 431,742 | ||
25300 | 나일론 | 가능 | 2/4/50 시간 | 1.0m | Fixed | 산업(공업) | 50,000 시간. | 13.2 " | ₩ 208,180 | ||
25320 | 나일론 | 가능 | 2/4/50 시간 | 1.0m | Fixed | 산업(공업) | 50,000 시간. | 13.2 " | ₩ 222,320 | ||
68750 | 플라스틱 | 가능 | 9 / 18 시간 | - | 홍수, 반점 | 산업(공업) | 50,000 시간. | 7" | ₩ 90,580 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.