항목 | 헤드 램프 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 1.5/2.7/20 시간 |
배터리 크기 | CR123A |
배터리 타입 | 리튬 이온 |
빔 거리 | 184/76/33 분 |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 1.2 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
낙하 등급 | 1.0m |
손전등 등급 | 산업(공업) |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
렌즈 재질 | 유리 |
광 출력 모드 | 높음 / 중간 / 낮음 |
루멘 | 635/105/20 |
루멘 범위 | 450 ~ 750 |
최대 루멘 출력 | 635 |
실장 형 | 가죽 끈 |
배터리의 수 | 2 |
피크 빔 강도 | 8500 / 1540 / 280cd |
높은 설정에서 실행 시간 | 1.8 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | IPX4 |
배터리 포함 무게 | 6.60 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 24.77 |
선박 폭 (cm) | 12.07 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.