항목 | 헤드 램프 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 3.5 시간 (높음) / 10 시간 (의대) / 55 시간 (낮은) |
배터리 크기 | AAA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 60m (높음) / 35m (중간) / 20m (낮음) |
바디 컬러 | 노란색 |
몸 Dia. | 1.75 " |
본체 재질 | ABS 열가소성 |
캔들 파워 | 900 (높음) / 375 (중간) / 100 (낮음) |
지름 | 2.4 " |
낙하 등급 | 2m |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | 홍수 빔 |
내 충격성 | 2m |
램프 수명 | 100,000 시간. |
램프 유형 | (7) 5mm LED |
길이 | 1.75 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 120L (높음) / 45L (중간) / 13L (낮음) |
광 출력 모드 | (7) LED, (3) LED, (1) LED |
루멘 | 120L (높음) / 45L (중간) / 13L (낮음) |
루멘 범위 | 100 ~ 249 |
최대 루멘 출력 | 120 |
설치 | 가죽 끈 |
실장 형 | 가죽 끈 |
배터리의 수 | 3 |
스트랩 수 | 2 |
피크 빔 강도 | 900 / 100cd |
높은 설정에서 실행 시간 | 3 시간. |
안전 등급 | 클래스 I, Div. 2 |
안전 등급 | 클래스 1 부문 2, 그룹 A, B, C, D, 클래스 2, 부문 2, 그룹 F, G, 클래스 3 T5 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | IPX4 |
배터리 포함 무게 | 5.5 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8513104000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.