VESTIL SWA 시리즈 중형 구동 스트레치 랩 기계
필터
생산 능력: 5000의 파운드. , 코어 직경: 3" , 데크 색상: 노란색 , 데크 RPM 범위: 3~12rpm , 프레임 색상: 파란색 , 포함: 특징 NEMA 5-15 플러그 , 길이: 104 " , 재료: 강철 , 최대. 핵심 직경: 3" , 최대. 부하 직경: 90 " , 최대. 외부 직경: 11 " , 맥스. RPM: 12 RPM , 최대. 너비: 20 " , 분. 핵심 직경: 3" , 분. 너비: 10 " , 모터 HP: 1 / 2 hp , 단계: 1 , 플러그 유형: NEMA 5-15 플러그 , 전원 코드 길이: 8 피트 , 전압: 115V , 너비: 63 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 쏘
- 돔 안전 및 보안 미러
- 샘플링 백
- 덕트 호스
- 유압 임팩트 해머 드릴
- 캐비닛
- 자동차 전기
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 실내공기질 테스터
- 유압 공구
- GE LIGHTING 고압 나트륨 램프, B17
- DAYTON 표준 의무 배기 팬, 20인치 프로펠러 직경
- BURNDY YCU-R 시리즈 슬리브
- BURNDY YGHS 시리즈 스플 라이스
- SHUR-LINE 트레이
- ANVIL 블랙 45도 팔꿈치
- EATON S611 계열 조합 감소 전압 소프트 스타터
- EATON S811+/S801+ 시리즈 전원 모듈 와이어 하네스 키트
- MI-T-M 지지 브래킷
- MILLER - WELDCRAFT TIG 토치 공기 냉각 키트