DAYTON 표준 의무 배기 팬, 20인치 프로펠러 직경
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 맥스. BHP | 모터 HP | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | CFM @ 0.250 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AD22 | 5.9 / 2.8-2.9 | 3904 | 3517 | 0.40 | 1/3 | 17.2 | 17.2 | 2954 | ₩ 1,788,552 | |
A | 7AD26 | 6.8 / 3.1-3.4 | 4587 | 4277 | 0.60 | 1/2 | 20 | 20 | 3873 | ₩ 1,897,052 |
표준 의무 배기 팬, 20인치 프로펠러 직경
Dayton 벨트 구동 배기 팬은 산업 및 상업 시설의 적절한 환기를 위해 설계되었습니다. 이 장치에는 낮은 정압에서 많은 양의 공기를 이동시키기 위한 6날 아연 도금 강철 프로펠러가 있습니다. 가변 피치, 다양한 팬 속도를 허용하는 조정 가능한 모터 풀리 및 CFM이 팬의 성능을 최적화합니다. 이 배기 팬은 외부 소스의 공기 흐름을 사용하여 냉각을 위해 모터 프레임을 가로질러 공기를 불어내는 완전히 밀폐된 공기(TENO) 인클로저(방진)를 특징으로 합니다. 수직 또는 수평 위치에 장착할 수 있으며 1039 및 1221rpm 팬 속도로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 청소기 벨트
- 플로어 사인 액세서리
- 건물 케이블
- 포크 확장
- 유닛 히터 모터
- 실내 LED 전등
- 사포
- 직업 사이트 조명
- 호스 턱받이 및 소화전
- 아스팔트 테스트
- QA1 남성 Ss / ptfe 레이스로드 엔드
- WOODHEAD 130226 시리즈 걸쇠
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 접지 듀플렉스 리셉터클
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 백열등 토글 조광기
- EATON XT IEC 시리즈 컨택터, 프레임 J
- Cementex USA 롱 코트 팬 키트, 40 Cal.
- ROBERTSHAW 오리피스 파일럿
- TEMPSET TECH 덕팅
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 압력 게이지
- BROWNING YSS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 보어 스퍼 기어, 16 피치