그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그립 L 파이프 커플 링 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼트 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼트 크기 | 8mm 앨런 |
가스켓 재질 | EPDM |
길이 | 4 3 / 10 " |
최대. 압력 | 232의 PSI |
볼트 수 | 2 |
파이프 크기 | 5" |
온도. 범위 | -4도 ~ 212도 F |
진공 등급 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 7307221000 |
원산지 | CH |
모델 | 본체 재질 | 볼트 크기 | 길이 | 볼트 수 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR20000 | 316 스테인레스 스틸 | 5mm 앨런 | 1 4 / 5 " | 1 | 3 / 4 " | ₩ 247,415 | |
STR20100 | 316 스테인레스 스틸 | 5mm 앨런 | 1 4 / 5 " | 1 | 1" | ₩ 252,717 | |
STR20200 | 316 스테인레스 스틸 | 6mm 앨런 | 2 2 / 5 " | 1 | 1.25 " | ₩ 307,422 | |
STR20300 | 316 스테인레스 스틸 | 6mm 앨런 | 2 2 / 5 " | 1 | 1.5 " | ₩ 319,445 | |
STR20450 | 316 스테인레스 스틸 | 6mm 앨런 | 3" | 1 | 2" | ₩ 376,127 | |
STR20500 | 316 스테인레스 스틸 | 6mm 앨런 | 3 7 / 10 " | 2 | 2.5 " | ₩ 479,832 | |
STR20650 | 316 스테인레스 스틸 | 6mm 앨런 | 3 7 / 10 " | 2 | 3" | ₩ 522,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.