플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

STENS 265929 Oem 사양 벨트 1/2W 인치 | AA3QYX 11T516

STENS 265929 OEM 사양 벨트 1/2W 인치

재고 있음 있음
항목: AA3QYX 모델 : 265929크로스 참조: 11T516

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 33,547 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목OEM 사양 벨트
길이34.375 "
크기W 1/2 "
타입다중 리브

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)38.61
선박 폭 (cm)9.4
HS 코드4010391000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델길이크기타입가격
STENS 265097 OEM 사양 벨트 5/8W 인치 | AA3QUQ 11T413 26509710ft.W 5/8 "대상-
RFQ
STENS 265099 OEM 사양 벨트 5/8W 인치 | AA3QUR 11T414 265099111.25 "W 5/8 "대상₩ 105,490
STENS 265134 OEM 사양 벨트 5/8W 인치 | AA3QUU 11T416 265134146 "W 5/8 "원시 가장자리-
RFQ
STENS 265137 OEM 사양 벨트 5/8W 인치 | AA3QUV 11T417 265137111.25 "W 5/8 "대상₩ 114,940
STENS 265138 OEM 사양 벨트 5/8W 인치 | AA3QUW 11T418 265138169.5 "W 5/8 "원시 가장자리-
RFQ
STENS 265141 OEM 사양 벨트 5/8W 인치 | AA3QUX 11T419 26514157.625 "W 5/8 "멀티 리브₩ 48,335
STENS 265142 OEM 사양 벨트 5/8W 인치 | AA3QUY 11T420 26514243 "W 5/8 "코그-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

STENS 265929 OEM 사양 벨트 1/2W 인치
₩ 33,547 /단위