그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이프 라이너 제거제 |
코어 직경 | 3" |
높이 | 7" |
길이 | 11.25 " |
최대 외경 롤 | 6" |
테이프 폭 | 2" |
타입 | 기어 구동 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.18 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8422309191 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 건설 | 높이 | 항목 | 길이 | 최대 외경 롤 | 맥스. 테이프 폭 | 테이프 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDLR025H | - | 강철과 알루미늄 | - | 핸드 헬드 라이너 리무버 | - | 4.75 " | 1" | 0.25 ~ 1 인치 | ₩ 207,515 | ||
TDLR050-10 | 17 " | 철강 및 플라스틱 | 11 " | 테이프 라이너 제거제 | 8" | 10 " | 2" | 2" | ₩ 806,872 | ||
TDLR050-15 | 11 " | 철강 및 플라스틱 | 21 " | 테이프 라이너 제거제 | 7.25 " | 15 " | 2" | 2" | ₩ 596,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.