REMCO 69828 위생용 삽 42인치 길이 보라색
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
항목 | 위생 삽 |
블레이드 길이 | 17 " |
블레이드 소재 | FDA 준수 폴리 프로필렌 |
블레이드 타입 | 국자 |
블레이드 폭 | 14 " |
색상 | 보라색 |
손잡이 재질 | FDA 준수 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | D 그립 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
전체 길이 | 42 " |
타입 | 원피스 |
UPC | 812904021858 |
온도를 작동합니다. | 화씨 -22 ~ 176도 |
선박 중량 (kg) | 1.59 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 107.95 |
선박 폭 (cm) | 33.27 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 블레이드 소재 | 블레이드 타입 | 색상 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69822 | 스파크 방지, 내화학성/부식 방지 | 폴리 프로필렌 | 스퀘어 포인트 | 초록색 | 폴리 프로필렌 | D- 핸들 | 위생 삽 | 42 " | ₩ 103,390 | ||
69823 | 스파크 방지, 내화학성/부식 방지 | 폴리 프로필렌 | 스퀘어 포인트 | 파란색 | 폴리 프로필렌 | D- 핸들 | 위생 삽 | 42 " | ₩ 103,390 | ||
69824 | 스파크 방지, 내화학성/부식 방지 | 폴리 프로필렌 | 스퀘어 포인트 | 빨간색 | 폴리 프로필렌 | D- 핸들 | 위생 삽 | 42 " | ₩ 103,390 | ||
69825 | 스파크 방지, 내화학성/부식 방지 | 폴리 프로필렌 | 스퀘어 포인트 | 백 | 폴리 프로필렌 | D- 핸들 | 위생 삽 | 42 " | ₩ 103,390 | ||
69826 | 스파크 방지, 내화학성/부식 방지 | 폴리 프로필렌 | 스퀘어 포인트 | 노란색 | 폴리 프로필렌 | D- 핸들 | 위생 삽 | 42 " | ₩ 103,390 | ||
69829 | 국자 | 폴리 프로필렌 | 국자 | 검정 | 폴리 프로필렌 | D 그립 | 위생 삽 | 42 " | ₩ 103,390 | ||
69827 | 스파크 방지, 내화학성/부식 방지 | 폴리 프로필렌 | - | 주황색 | 폴리 프로필렌 | D- 핸들 | 위생 삽 | 42 " | ₩ 103,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.