항목 | 테이프 라이너 제거제 |
색상 | 검정 |
건설 | 철강 및 플라스틱 |
코어 직경 | 3" |
높이 | 21 " |
길이 | 7.25 " |
최대 외경 롤 | 15 " |
맥스. 테이프 폭 | 2" |
전원 요구 사항 | Manual |
테이프 브레이크 | 아니 |
테이프 폭 | 2" |
타입 | 기어 구동 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8422400002 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 건설 | 높이 | 항목 | 길이 | 최대 외경 롤 | 맥스. 테이프 폭 | 테이프 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDLR025H | - | 강철과 알루미늄 | - | 핸드 헬드 라이너 리무버 | - | 4.75 " | 1" | 0.25 ~ 1 인치 | ₩ 213,780 | ||
TDLR050B | 3.5 " | - | 7" | 테이프 라이너 제거제 | 11.25 " | 6" | - | 2" | ₩ 210,052 | ||
TDLR050-10 | 17 " | 철강 및 플라스틱 | 11 " | 테이프 라이너 제거제 | 8" | 10 " | 2" | 2" | ₩ 831,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.