그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 외부 마이크로 미터 |
모루 | 평면 |
교정 인증서 | 아니 |
잠금 너트 유형 | 반지 |
범위 | 1 ~ 2 인치 |
분해능 | 0.001 " |
SPC 출력 | 아니 |
스핀들 | 평면 |
골무 | 래칫 휠 장치 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 범위 | 분해능 | 골무 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T230XRL | 0 ~ 1 인치 | 0.0001 " | 래칫 휠 장치 | ₩ 682,237 | ||
T230XFL | 0 ~ 1 인치 | 0.0001 " | 마찰 | ₩ 681,082 | ||
T436.1XFL-1 | 0 ~ 1 인치 | 0.0001 " | 마찰 | ₩ 425,460 | ||
T436.1XFL-2 | 1 ~ 2 인치 | 0.0001 " | 마찰 | ₩ 520,922 | ||
T436.1XFL-3 | 2 ~ 3 인치 | 0.0001 " | 마찰 | ₩ 645,470 | ||
436.1XRL-5 | 4 ~ 5 인치 | 0.001 " | 래칫 휠 장치 | ₩ 720,632 | ||
436.1XRL-6 | 5 ~ 6 인치 | 0.001 " | 래칫 휠 장치 | ₩ 704,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.