GENERAC 발전기 엔진 블록 히터
Generac 발전기 엔진 블록 히터는 추운 날씨 조건에서 차량 또는 기계의 엔진 블록을 예열하도록 설계되었습니다. 이 히터는 엔진 손상을 방지하고 연비를 최적화하는 데 중요한 역할을 합니다.
작동 메커니즘
- Generac 발전기 엔진 블록 히터는 일반적으로 엔진 블록에 부착된 가열 요소 또는 가열 패드로 구성됩니다. 전원에 연결하면 히터가 엔진 블록을 따뜻하게 하여 엔진 오일의 점도를 낮추고 냉각수가 동결되는 것을 방지하여 시동을 쉽게 합니다.
특징
- 이 엔진 블록 히터는 1.6L 엔진 크기의 Generac Guardian 시리즈 발전기와 함께 사용하도록 설계되었습니다.
- 일부 모델에는 2000와트 히터 및 관련 장착 하드웨어가 장착되어 있습니다.
자주 묻는 질문
이 엔진 블록 히터를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 매주 히터를 검사하고 XNUMX년마다 철저한 청소, 세척 및 배수를 수행하십시오.
- 부동액을 철저히 혼합하여 스케일링 및 날씨 관련 하드 스타트를 방지하십시오.
Generac 발전기 엔진 블록 히터를 사용하면 연료 소비에 영향을 미칩니까?
Generac 발전기 엔진 블록 히터는 시동 전에 엔진 블록을 예열하여 점화에 필요한 에너지를 줄이고 연료 소비를 낮춤으로써 연료를 절약하는 데 도움이 됩니다.
올바른 엔진 블록 히터를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 엔진 호환성, 온도 범위, 전력 요구 사항 및 난방 용량이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 작업 조끼
- 50Hz 모터
- 팔레트 쿠션
- 스테인레스 스틸 용기
- 멀티 헤드 연산자
- 방문
- 크림핑 장비
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 도르래 및 풀리
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- CHASE DOORS 스윙 도어, 부르고뉴
- SEE ALL INDUSTRIES 주의 태그, 마분지, 7 "x 4"
- AKRO-MILS 30255 Akrobins 플라스틱 보관함
- LISLE 각진 분리 도구
- MACROMATIC TD-816 시리즈, 시간 지연 릴레이, 240VAC
- DIXON 흡입 커플 링
- COOPER B-LINE B231 시리즈 XNUMX 홀 트위스트 코너 각도 없음
- SPEARS VALVES True Union 스타일 다이어프램 밸브 수리 키트, O-링 및 EPDM 지원 PTFE 다이어프램, FKM
- MARTIN SPROCKET 유니버설 조인트
- LINN GEAR 확장 피치 A형 소형 롤 스프로킷, 2080 체인