STARRETT 외부 마이크로 미터
스타일 | 모델 | 범위 | 분해능 | 골무 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | T230XRL | 0 ~ 1 인치 | 0.0001 " | 래칫 휠 장치 | ₩ 596,032 | |
B | T230XFL | 0 ~ 1 인치 | 0.0001 " | 마찰 | ₩ 633,447 | |
C | T436.1XFL-1 | 0 ~ 1 인치 | 0.0001 " | 마찰 | ₩ 392,140 | |
D | T2XRL | 1 ~ 2 인치 | 0.001 " | 래칫 휠 장치 | ₩ 769,160 | |
C | T436.1XFL-2 | 1 ~ 2 인치 | 0.0001 " | 마찰 | ₩ 490,962 | |
C | T436.1XFL-3 | 2 ~ 3 인치 | 0.0001 " | 마찰 | ₩ 601,090 | |
E | 436.1XRL-5 | 4 ~ 5 인치 | 0.001 " | 래칫 휠 장치 | ₩ 676,375 | |
E | 436.1XRL-6 | 5 ~ 6 인치 | 0.001 " | 래칫 휠 장치 | ₩ 733,460 |
외부 마이크로 미터
Starrett 외부 마이크로미터는 작은 부품의 두께와 외부 치수를 측정하도록 설계되었습니다. 이 장치는 더 빠른 조정을 제공하는 래칫 및 스피더 장치 조합과 작업 전반에 걸쳐 균일한 압력을 전달하는 마찰 골무를 특징으로 합니다. 신속하고 긍정적인 식별을 위한 엇갈린 눈금과 향상된 가독성을 위한 뚜렷한 검은색 숫자가 장착되어 있습니다. Starrett 436 시리즈 마이크로미터에는 간편한 취급을 보장하는 심블과 우아하게 설계된 테이퍼 프레임이 있어 좁은 슬롯과 협소한 공간에서 응용이 용이합니다. 카바이드 및 고탄소강 소재로 제공되는 다양한 마이크로 랩 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수동 체인 호이스트
- 자동차 연마기
- 턱 그립을 당기는 케이블
- 정밀 스틸 스퀘어
- 트롤리
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 가구
- 윤활유
- 용접봉 및 와이어
- STARRETT 판금 마이크로미터
- WESCO Value Fork Truck 드럼 리프터 및 틸터
- APPROVED VENDOR 라인 포스트
- VESTIL PVCG 시리즈 엣지 가드
- DIXON 온수 세척 스프레이 노즐
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동 공압 다이어프램 밸브, 소켓, FKM O-링
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 플러그
- ERIEZ RPL 리프팅 마그네트
- GROVE GEAR GR 시리즈, DXMQ 스타일, 842 크기, Ironman 웜기어 감속기