항목 | 휴대용 도구 상자 |
색상 | 블랙 / 옐로우 |
서랍 슬라이드 | 없음 |
마감재 | 매트 |
핸들 디자인 | 매우 넓은 소프트 그립 핸들 |
안쪽 깊이 | 8.875 " |
내부 높이 | 7" |
안쪽 너비 | 17.625 " |
정격 하중 | 61의 파운드 |
잠금 시스템 | 가능 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
서랍 수 | 0 |
핸들 수 | 1 |
조각 수 | 1 |
트레이 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 19 " |
전체 높이 | 9.25 " |
전체 폭 | 10.5 " |
스토리지 용량 | 4.3 갤런 |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 61.72 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | IL |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.