항목 | 쌓을 수있는 구획 상자 |
색상 | 블랙 / 옐로우 |
래치 유형 | 걸쇠 |
자재 | 플라스틱 |
구획 수 | 10 |
분리 가능한 분배기 수 | 8 |
외부 높이 | 2.875 " |
외부 길이 | 8 3 / 5 " |
바깥 쪽 너비 | 11.625 " |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | IL |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 항목 | 자재 | 전체 폭 | 구획 수 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMST14820 | 4.5 " | 컴 파트먼트 박스 | 내 충격성 플라스틱 | 13 8 / 9 " | 10 | - | - | - | ₩ 90,440 | ||
FMST14920 | 2 8 / 9 " | 컴 파트먼트 박스 | 내 충격성 플라스틱 | 13 8 / 9 " | 10 | - | - | - | ₩ 78,207 | ||
STST14022 | 2.75 " | 컴 파트먼트 박스 | 내 충격성 플라스틱 | 11 2 / 5 " | 14 ~ 54 | - | - | - | ₩ 42,420 | ||
014725R | 2.125 " | 컴 파트먼트 박스 | 플라스틱 | 16.5 " | 25 | - | - | - | ₩ 44,520 | ||
STST14027 | - | 쌓을 수있는 구획 상자 | ABS 플라스틱 | - | 14 | 3.5 " | 13 " | 17.375 " | ₩ 45,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.