EATON HBAX 시리즈 열 자기식 회로 차단기


Eaton HBAX 시리즈 열동식 자기 회로 차단기는 단락, 과전류 및 기타 고장으로부터 전기 회로를 보호합니다. 배전반, 배전반, 모터 제어 센터, 배전반 등 다양한 산업 및 상업 분야에 이상적입니다....장비.더 읽기

필터
스타일모델폴란드의 수전압회로 차단기 유형가격
A
HBAX3060H
---₩ 2,471,908
A
HBAX3100H
---₩ 4,177,828
A
HBAX3030H
---₩ 2,471,908
B
HBAX1055
---₩ 548,960
C
HBAX1020
1120 / 240V에이치백스₩ 482,080
D
HBAX1045
1120 / 240V에이치백스₩ 548,960
E
HBAX1015
1120 / 240V에이치백스-
RFQ
F
HBAX1040
1120 / 240V에이치백스₩ 526,354
G
HBAX1050
1120 / 240V에이치백스₩ 548,960
H
HBAX1060
1120 / 240V에이치백스-
RFQ
I
HBAX1030
1120 / 240V에이치백스₩ 548,960
A
HBAX2080
2120 / 240V에이치백스-
RFQ
A
HBAX2070
2120 / 240V에이치백스-
RFQ
A
HBAX2040
2120 / 240V에이치백스₩ 993,577
A
HBAX2020
2120 / 240V에이치백스-
RFQ
A
HBAX2025
2120 / 240V에이치백스₩ 956,091
A
HBAX2060
2120 / 240V에이치백스-
RFQ
A
HBAX2090
2120 / 240V에이치백스₩ 2,016,617
A
HBAX2030
2120 / 240V에이치백스₩ 993,577
A
HBAX2015
2120 / 240V에이치백스₩ 956,091
A
HBAX3020H
3240V에이치백스₩ 2,471,908

작동 메커니즘

  • 이 회로 차단기는 열 및 자기 기술의 조합을 사용하여 과전류를 감지하고 차단합니다.
  • 열전소자(바이메탈 스트립)는 회로 차단기를 흐르는 전류에 의해 발생하는 열을 감지하여 장시간 과전류에 대응합니다. 과전류가 증가하면 스트립이 녹아 전류 흐름을 차단합니다.
  • 자기 소자(전자석)는 전류에 의해 생성되는 자기장을 모니터링하여 갑작스럽고 큰 과전류에 대응합니다. 온도가 특정 임계값을 초과하면 자기 소자가 즉시 작동하여 차단기가 전류를 차단합니다.

기능

  • 이 제품은 과부하 및 단락 조건으로부터 보호하는 열-자기 트립 장치를 갖추고 있습니다.
  • 이러한 회로 차단기는 볼트온 방식을 사용하여 장치에 설치할 수 있으므로 유지 관리 및 수리 시 장치에 쉽게 접근할 수 있으며 안전하고 안정적인 연결을 제공합니다.
  • 이 제품은 다양한 응용 분야의 요구 사항을 충족하기 위해 단일/이중/3극 구성으로 제공됩니다.

표준 및 승인

  • UL
  • CSA

자주 묻는 질문들 (자주 묻는 질문)

교환 가능한 여행과 교환 불가능한 여행의 차이점은 무엇입니까?

  • 호환되지 않는 회로 차단기는 장비의 특정 요구 사항을 충족하도록 설계된 고유한 특성과 정격을 가지고 있습니다. 따라서 전기 시스템의 안전성이나 성능을 저하시키지 않고 다른 유형의 회로 차단기로 교체하거나 대체하는 데 적합하지 않습니다.
  • 교체형 회로 차단기는 동일한 유형과 정격의 다른 회로 차단기와 쉽게 교체할 수 있습니다. 유연성과 유지 보수 용이성이 중요한 분야에 적합합니다.

회로 차단기가 작동한 후 어떻게 재설정할 수 있나요?

이튼 회로 차단기는 차단기 핸들을 OFF 위치까지 완전히 밀고 나서 다시 ON 위치로 돌려서 수동으로 재설정할 수 있습니다.

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?