그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 분할기 |
구획 폭 | 7-1 / 2 인치 |
높이 (인치)가있는 서랍 용 | 2-1 / 4, 3 |
길이 | 7.875 " |
공간 수 | 10 |
타입 | 모듈 형 서랍 캐비닛 |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 0.25 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
D2004 / 25P | 3" | ₩ 41,527 | ||
D2005 / 25P | 3.875 " | ₩ 42,315 | ||
D2006 / 25P | 4.625 " | ₩ 45,412 | ||
D2007 / 25P | 5.5 " | ₩ 45,395 | ||
D2008 / 25P | 6.25 " | ₩ 60,795 | ||
D2011 / 25P | 8.625 " | ₩ 51,660 | ||
D2016 / 25P | 12.625 " | ₩ 69,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.