STAFFORD MFG ASCS008 스톱 칼라 어셈블리, 1/2인치 보어, SS
항목: CJ6HVB
모델: ASCS008
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스톱 칼라 어셈블리 |
조정 범위 | 0.375 " |
튜브 내경 | 1 / 2 " |
폐쇄 폭 | 1.188 " |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 1.125 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 8-32×1/2 |
총 폭 | 1.563 " |
원산지 | USA |
모델 | 조정 범위 | 튜브 내경 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCL006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 1215 | 강철 | 0.875 " | 합금강 | 6-32×3/8 | ₩ 167,363 | RFQ
|
ASCL008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | 강철 | 1.125 " | 합금강 | 8-32×1/2 | ₩ 164,232 | RFQ
|
ASCL010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 1215 | 강철 | 1.313 " | 합금강 | 10-32×5/8 | ₩ 205,112 | RFQ
|
ASCL012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | 강철 | 1.500 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | ₩ 227,690 | RFQ
|
ASCL100 | 0.500 " | 1" | 1215 | 강철 | 1.750 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | ₩ 236,421 | RFQ
|
ASCL104 | 0.625 " | 1-1 / 4 " | 1215 | 강철 | 2.063 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | ₩ 407,705 | RFQ
|
ASCL106 | 0.625 " | 1-3 / 8 " | 1215 | 강철 | 2.250 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | ₩ 414,832 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.