DAYTON 벽 하우징, 아연도금강
스타일 | 모델 | 건설 | 깊이 | 계량기 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3FKG5 | 16 게이지 아연 도금 강철 | 54 " | 16 | 66.25 " | 66.25 " | ₩ 2,519,230 | |
A | 3FKG3 | 16 게이지 아연 도금 강철 | 44 " | 16 | 54.25 " | 54.25 " | ₩ 2,022,107 | |
A | 3FKG4 | 16 게이지 아연 도금 강철 | 52 " | 16 | 60.25 " | 60.25 " | ₩ 2,334,692 | |
A | 3FKF7 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 32 " | 18 | 24.125 " | 24.12 " | ₩ 702,712 | |
A | 3FKG2 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 44 " | 18 | 46.25 " | 46.125 " | ₩ 1,608,092 | |
A | 3FKF4 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 23 " | 18 | 16.125 " | 16.12 " | ₩ 597,065 | |
A | 3FKF5 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 27 " | 18 | 20.125 " | 20.12 " | ₩ 634,900 | |
A | 3FKF6 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 28 " | 18 | 22.13 " | 22.12 " | ₩ 668,027 | |
A | 3FKF8 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 37 " | 18 | 28.13 " | 28.12 " | ₩ 806,382 | |
A | 3FKF9 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 38 " | 18 | 34.125 " | 34.12 " | ₩ 951,300 | |
A | 3FKG1 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 39 " | 18 | 40.13 " | 40.12 " | ₩ 1,109,045 |
벽 하우징, 아연 도금 강철
Dayton 벽 하우징은 환기를 위해 벽 컷아웃에 배기 및 프로펠러 팬을 설치하고 둘러싸도록 설계되었습니다. 열악한 환경에서 보호 기능을 제공하기 위해 18 게이지 아연 도금 강으로 만들어졌습니다. 이 벽 하우징에는 팬의 모터 드라이브 쪽을 보호하기 위한 강철 메쉬 스크린이 있습니다. 이 벽 하우징은 16게이지 아연도금강 버전으로도 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 이중 바퀴 캐스터
- 빈 및 상자 액세서리
- 분할 볼트 커넥터
- 콘덴서 프로펠러 허브
- 손상 표시기 라벨
- 테스크 조명
- 용접 테이블 및 액세서리
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 실험실 기기
- 윤활유 보관 및 분배
- SGS PRO 싱글 컷 카바이드 버, 원추형
- DAYTON 송풍기 12 5/8 인치
- PASS AND SEYMOUR 변조 방지 서지 보호 리셉터클
- COOPER B-LINE B392-12 시리즈 연결 엔드 캡
- TYGON 2001 시리즈 가소제 프리 내화학성 펌프 튜빙
- ANVIL XH 핸디 팩, 블랙
- SHEPHERD CASTER 브레이크가 있는 스위블 스템 캐스터
- HUMBOLDT 시험관 클램프
- SMC VALVES 진공계
- WEG SRW01 시리즈 통신 모듈