STAFFORD MFG ASCL012 스톱 칼라 어셈블리, 3/4인치 보어, 스틸
항목: CJ6HUV
모델: ASCL012
₩ 227,690 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스톱 칼라 어셈블리 |
조정 범위 | 0.500 " |
튜브 내경 | 3 / 4 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1.500 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8 |
총 폭 | 2" |
원산지 | USA |
모델 | 조정 범위 | 튜브 내경 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCL006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 1215 | 강철 | 0.875 " | 합금강 | 6-32×3/8 | ₩ 167,363 | RFQ
|
ASCL008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | 강철 | 1.125 " | 합금강 | 8-32×1/2 | ₩ 164,232 | RFQ
|
ASCL010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 1215 | 강철 | 1.313 " | 합금강 | 10-32×5/8 | ₩ 205,112 | RFQ
|
ASCL100 | 0.500 " | 1" | 1215 | 강철 | 1.750 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | ₩ 236,421 | RFQ
|
ASCL104 | 0.625 " | 1-1 / 4 " | 1215 | 강철 | 2.063 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | ₩ 407,705 | RFQ
|
ASCL106 | 0.625 " | 1-3 / 8 " | 1215 | 강철 | 2.250 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | ₩ 414,832 | RFQ
|
ASCL108 | 0.750 " | 1-1 / 2 " | 1215 | 강철 | 2.375 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | ₩ 234,156 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.