STAFFORD MFG 8MW104 용접 가능 샤프트 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 1-1/4인치 보어, 강철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 1-1 / 4 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1018 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2.063 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8 |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8MW004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ₩ 30,443 | RFQ
|
8MW006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ₩ 21,661 | RFQ
|
8MW008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | ₩ 24,640 | RFQ
|
8MW010 | 5 / 8 " | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | ₩ 22,603 | RFQ
|
8MW012 | 3 / 4 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 26,090 | RFQ
|
8MW100 | 1" | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 30,189 | RFQ
|
8MW108 | 1-1 / 2 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ₩ 43,781 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.