STAFFORD MFG 8A311 샤프트 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 3-11/16인치 보어, 알루미늄
항목: CJ6EHL
모델 : 8A311
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 3-11 / 16 " |
학년 | 2024 - T351 |
자재 | 알류미늄 |
외부 Dia. | 5" |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 3 / 8-24 x 1 |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 0.88 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8A001 | 1 / 16 " | 0.500 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | ₩ 21,407 | RFQ
|
8A001.5 | 3 / 32 " | 0.500 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | ₩ 21,407 | RFQ
|
8A002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | ₩ 20,745 | RFQ
|
8A002.5 | 5 / 32 " | 0.625 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ₩ 22,018 | RFQ
|
8A003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ₩ 16,978 | RFQ
|
8A004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ₩ 21,661 | RFQ
|
8A005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ₩ 16,520 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.