STAFFORD MFG 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 알루미늄 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8A100 | 1" | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 22,018 | RFQ
|
A | 8A108 | 1-1 / 2 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ₩ 33,625 | RFQ
|
A | 8A104 | 1-1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 29,578 | RFQ
|
A | 8A102 | 1-1 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 26,981 | RFQ
|
A | 8A101 | 1-1 / 16 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 25,836 | RFQ
|
A | 8A112 | 1-3 / 4 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ₩ 46,454 | RFQ
|
A | 8A106 | 1-3 / 8 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ₩ 32,607 | RFQ
|
A | 8A103 | 1-3 / 16 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 29,400 | RFQ
|
A | 8A110 | 1-5 / 8 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ₩ 44,596 | RFQ
|
A | 8A105 | 1-5 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ₩ 28,534 | RFQ
|
A | 8A114 | 1-7 / 8 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ₩ 47,600 | RFQ
|
A | 8A107 | 1-7 / 16 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ₩ 32,861 | RFQ
|
A | 8A109 | 1-9 / 16 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ₩ 30,774 | RFQ
|
A | 8A111 | 1-11 / 16 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ₩ 46,352 | RFQ
|
A | 8A113 | 1-13 / 16 " | 2.875 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ₩ 49,254 | RFQ
|
A | 8A115 | 1-15 / 16 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ₩ 47,600 | RFQ
|
A | 8A008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | ₩ 16,418 | RFQ
|
A | 8A004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ₩ 21,661 | RFQ
|
A | 8A002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | ₩ 20,745 | RFQ
|
A | 8A001 | 1 / 16 " | 0.500 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | ₩ 21,407 | RFQ
|
A | 8A200 | 2" | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | ₩ 47,956 | RFQ
|
A | 8A208 | 2-1 / 2 " | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ₩ 132,694 | RFQ
|
A | 8A204 | 2-1 / 4 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ₩ 61,981 | RFQ
|
A | 8A202 | 2-1 / 8 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ₩ 65,316 | RFQ
|
A | 8A201 | 2-1 / 16 " | 3.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ₩ 55,923 | RFQ
|
A | 8A212 | 2-3 / 4 " | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ₩ 126,152 | RFQ
|
A | 8A206 | 2-3 / 8 " | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ₩ 57,578 | RFQ
|
A | 8A203 | 2-3 / 16 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ₩ 61,319 | RFQ
|
A | 8A210 | 2-5 / 8 " | 3.875 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ₩ 125,490 | RFQ
|
A | 8A205 | 2-5 / 16 " | 3.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ₩ 61,956 | RFQ
|
A | 8A214 | 2-7 / 8 " | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ₩ 169,018 | RFQ
|
A | 8A207 | 2-7 / 16 " | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ₩ 57,603 | RFQ
|
A | 8A209 | 2-9 / 16 " | 3.875 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A211 | 2-11 / 16 " | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ₩ 125,490 | RFQ
|
A | 8A213 | 2-13 / 16 " | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A215 | 2-15 / 16 " | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ₩ 169,018 | RFQ
|
A | 8A300 | 3" | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ₩ 155,832 | RFQ
|
A | 8A308 | 3-1 / 2 " | 4.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ₩ 172,200 | RFQ
|
A | 8A304 | 3-1 / 4 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ₩ 193,225 | RFQ
|
A | 8A302 | 3-1 / 8 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A301 | 3-1 / 16 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A312 | 3-3 / 4 " | 5" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A306 | 3-3 / 8 " | 4.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A303 | 3-3 / 16 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A310 | 3-5 / 8 " | 5" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A305 | 3-5 / 16 " | 4.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A314 | 3-7 / 8 " | 5.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A307 | 3-7 / 16 " | 4.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A309 | 3-9 / 16 " | 5" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A311 | 3-11 / 16 " | 5" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A313 | 3-13 / 16 " | 5.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A315 | 3-15 / 16 " | 5.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 8A012 | 3 / 4 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 19,065 | RFQ
|
A | 8A006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ₩ 15,527 | RFQ
|
A | 8A003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ₩ 16,978 | RFQ
|
A | 8A001.5 | 3 / 32 " | 0.500 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | ₩ 21,407 | RFQ
|
A | 8A400 | 4" | 5.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ₩ 231,916 | RFQ
|
A | 8A408 | 4-1 / 2 " | 5.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ₩ 197,221 | RFQ
|
A | 8A500 | 5" | 6.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ₩ 256,505 | RFQ
|
A | 8A508 | 5-1 / 2 " | 6.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | ₩ 306,370 | RFQ
|
A | 8A010 | 5 / 8 " | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | ₩ 20,032 | RFQ
|
시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 알루미늄 샤프트 칼라
Stafford MFG Signature 시리즈 2피스 분할 샤프트 칼라는 중장비 또는 공간이 제한된 기계에서 안전하고 손상 방지된 샤프트 정렬을 제공합니다. 이 칼라는 샤프트의 어느 곳에나 배치할 수 있어 다양한 구성 요소에 대한 정확한 위치 지정 및 간격을 지정할 수 있습니다. 부드러운 보어 디자인으로 샤프트가 손상되지 않도록 잘 보호됩니다. 이 2피스 분할 칼라는 샤프트를 강력하고 안전하게 잡아주어 미끄러짐이나 움직임을 방지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 제한된 공간 진입 시스템 및 카트
- 실험실 수도꼭지
- 휴대용 스테이지 패키지
- 수분 테스터
- 냉각수 진공
- 작업대
- 작물 종묘장 및 조경
- 도관 마운팅
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 퍼티
- BRADY 이어 플러그 디스펜서
- EXAIR 열가소성 엔지니어링 에어 노즐
- SMC VALVES PVC 인라인 볼 밸브, MNPT x 호스 바브
- VULCAN K 유형 단선 길이 100 피트
- VULCAN HART 소자, 240V
- YELLOW JACKET 가스 압력 테스트 키트
- 3M 투명 핫멜트 글루 스틱, 5/8인치
- BALDOR / DODGE 입력 출력 샤프트 더블 웜 기어 감속기, 3피스 결합
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드밀, 4613C 시리즈
- GROVE GEAR GR 시리즈, HM-H1 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기