플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RAYMOND R19-038-GR 가스 스프링 표준 흑색 산화물 67파운드 | AG9CXR 18AY99

RAYMOND R19-038-GR 가스 스프링 표준 흑색 산화물 67lb.

재고 있음 있음
항목: AG9CXR 모델: R19-038-GR교차 참조: 18AY99

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 206,062 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목가스 스프링
가변 저항가능
압축 길이3.15 "
실린더 직경0.75 "
확장 길이4.65 "
피팅 나사 크기M6
피팅 타입없음
고정 저항아니
67의 파운드
잠금아니
자재검은 산화물
로드 Dia.0.31 "
행정1.5 "
타입ㅁㄴㅇㄹ

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)1.78
선박 길이 (cm)11.68
선박 폭 (cm)1.78
원산지SE

제품 변형

프로덕트모델압축 길이실린더 직경확장 길이로드 Dia.행정가격
RAYMOND R12-007-BK 가스 스프링 표준 흑색 산화물 | AG9CTX 18AY12 R12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13 ~ 112 파운드0.24 "0.28 "₩ 174,125
RAYMOND R12-007-BL 가스 스프링 표준 흑색 산화물 56파운드 | AG9CTY 18AY13 R12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56의 파운드0.24 "0.28 "₩ 174,125
RAYMOND R12-007-GR 가스 스프링 표준 흑색 산화물 29파운드 | AG9CTZ 18AY14 R12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29의 파운드0.24 "0.28 "₩ 167,177
RAYMOND R12-007-RE 가스 스프링 표준 흑색 산화물 85 lb. | AG9CUA 18AY15 R12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85의 파운드0.24 "0.28 "₩ 174,125
RAYMOND R12-007-YE 가스 스프링 표준 흑색 산화물 112 lb. | AG9CUB 18AY16 R12-007-예1.93 "0.47 "2.21 "112의 파운드0.24 "0.28 "₩ 174,125
RAYMOND R12-010-BK 가스 스프링 표준 흑색 산화물 | AG9CUC 18AY17 R12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13 ~ 112 파운드0.24 "0.39 "₩ 179,095
RAYMOND R12-010-BL 가스 스프링 표준 흑색 산화물 56 lb. | AG9CUD 18AY18 R12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56의 파운드0.24 "0.39 "₩ 179,095

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RAYMOND R19-038-GR 가스 스프링 표준 흑색 산화물 67lb.
₩ 206,062 /단위