STAFFORD MFG 5SM040040T 강성 샤프트 커플링, 3피스 분할, 클램프 유형, 40 x 40mm ID, SS
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
튜브 내경 | 40 mm |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 60mm |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | M6 X 1.0 |
토크 | 91.28Nm |
총 길이 | 90 mm |
타입 | 로우 프로파일 |
원산지 | USA |
모델 | 총 길이 | 튜브 내경 | 키홈 A | 타입 | 키홈 B | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S008008T | 1.875 " | 1 / 2 " | - | 고강도 | - | - | 1.250 " | 8-32×1/2 | - | RFQ
|
5S010010T | 2.250 " | 5 / 8 " | - | 고강도 | - | - | 1.500 " | 10-32×1/2 | ₩ 232,374 | RFQ
|
5S012012T | 2.625 " | 3 / 4 " | - | 고강도 | - | - | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | ₩ 284,734 | RFQ
|
5S100100T | 3" | 1" | - | 고강도 | - | - | 2" | 1/4-28 x 5/8 | ₩ 371,840 | RFQ
|
5S104104T | 3.375 " | 1-1 / 4 " | - | 고강도 | - | - | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
5S106106T | 3.625 " | 1-3 / 8 " | - | 고강도 | - | - | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
5S108108T | 3.750 " | 1-1 / 2 " | - | 고강도 | - | - | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.