STAFFORD MFG 32L105PC 파이프 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 1.330인치 보어, 스틸
항목: CJ6KDF
모델: 32L105PC
₩ 74,734 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 칼라 |
튜브 내경 | 1-1 / 3 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | A283grC |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2.250 " |
파이프 크기 | 1" |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8 |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 자재 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 나사 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32L011PC | 11 / 16 " | 강철 | 1.500 " | 3 / 8 " | 합금강 | ₩ 66,690 | RFQ
|
32L014PC | 17 / 20 " | 강철 | 1.750 " | 1 / 2 " | 합금강 | ₩ 67,581 | RFQ
|
32L101PC | 1-1 / 15 " | 강철 | 2" | 3 / 4 " | 합금강 | ₩ 70,305 | RFQ
|
32L111PC | 1-2 / 3 " | 강철 | 2.500 " | 1-1 / 4 " | 합금강 | ₩ 88,276 | RFQ
|
32L114PC | 1-11 / 12 " | 강철 | 3" | 1-1 / 2 " | 합금강 | ₩ 123,225 | RFQ
|
32S011PC | 11 / 16 " | 스테인리스 강 | 1.500 " | 3 / 8 " | 18-8 스테인리스 | ₩ 78,705 | RFQ
|
32S014PC | 17 / 20 " | 스테인리스 강 | 1.750 " | 1 / 2 " | 18-8 스테인리스 | ₩ 63,483 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.