AIRMASTER FAN 비진동 115V 산업용 공기 순환기
필터
조립 : 미 조립 , 베어링 유형: 공 , 블레이드 재질: 아연 도금 강판 , 코드 길이: 15ft. , 드라이브 유형: 직접 , 환경 응용 분야: 산업(공업) , 팬 RPM: 1080 , 가드 재질: 강철 , 하우징 재질: 강철 ,Hz: 60 , 맥스. 주변 온도.: 104도 F , 모터 인클로저: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 HP: 1/3 , 모터 절연: 클래스 B , 모터 RPM: 1100 , 모터 유형: 영구 분할 커패시터 , 블레이드 수: 3 , 작동 전류: 3 , 진동/비진동: 비 진동 , 단계: 1 , 축 직경: 5 / 8 " , 속도: 3 , 열 보호: 가능 , 전압: 115 , 와이어 가드 마감: 니켈 크롬
스타일 | 모델 | 소음 수준 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 와트 | 폭 | 높이 | 최대 깊이 | 장착 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | I-24W2A | 71dBA | 24 " | 5220 | 260 | 27 " | 27 " | 21.25 " | 벽 또는 천장 | ₩ 823,900 | |
A | UPI-30PA2A | 76dBA | 30 " | 7185 | 270 | 33.5 " | 60 ~ 92 인치 | 16 " | 바닥 | ₩ 1,023,592 | |
A | I-30W2A | 76dBA | 30 " | 7185 | 270 | 33.5 " | 33.5 " | 21.25 " | 벽 또는 천장 | ₩ 859,722 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스크린 도어 하드웨어
- 드럼 돌리
- 펠트 시트 및 스트립
- 에어 브러시 스프레이 건 키트
- 액추에이터 액세서리
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 사무용 가구
- 안전보관
- Enclosures
- 농업 테스트
- GENERAL ELECTRIC 115 ~ 120VAC, 마그네틱 모터 스타터, NEMA, 3 극
- CPI 1NO, 방수 리미트 스위치
- MITUTOYO 데이터 스위치가있는 SPC 연결 케이블 인치
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 생크 클레이 스페이드
- LITTLE GIANT PUMPS 커버 조립
- BUSSMANN 3216FF 계열 특수 퓨즈
- DIXON 정류 노즐
- VULCAN HART Frame
- WOODHEAD 130070 시리즈 코드셋
- CONDOR Hi-Vis 피그스킨 레더 오렌지 팜 장갑