STAFFORD MFG 32L014H 샤프트 칼라, 경첩 유형, 7/8인치 보어, 강철
항목: CJ6LRH
모델: 32L014H
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 7 / 8 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | A283grC |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1.625 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8 |
타입 | 경제 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | 중국 |
모델 | 폭 | 튜브 내경 | 마감재 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32L006H | 0.375 " | 3 / 8 " | 검은 산화물 | A283grC | 강철 | 0.875 " | 합금강 | 6-32×3/8 | - | RFQ
|
32L100H | 0.500 " | 1" | 검은 산화물 | A283grC | 강철 | 1.750 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
32L102H | 0.500 " | 1-1 / 8 " | 검은 산화물 | A283grC | 강철 | 1.875 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
32L106H | 0.563 " | 1-3 / 8 " | 검은 산화물 | A283grC | 강철 | 2.250 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
32L107H | 0.563 " | 1-7 / 16 " | 검은 산화물 | A283grC | 강철 | 2.250 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
32L108H | 0.563 " | 1-1 / 2 " | 검은 산화물 | A283grC | 강철 | 2.375 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
32L112H | 0.688 " | 1-3 / 4 " | 검은 산화물 | A283grC | 강철 | 2.750 " | 합금강 | 5/16-24 x 7/8 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.