STAFFORD MFG 2S208H 샤프트 칼라, 힌지 유형, 2-1/2인치 보어, SS
항목: CJ6EUL
모델: 2S208H
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 2-1 / 2 " |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 4" |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 3 / 8-24 x 1 |
타입 | 고강도 |
폭 | 0.750 " |
원산지 | USA |
모델 | 폭 | 튜브 내경 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L006H | 0.313 " | 3 / 8 " | 1215 | 강철 | 1.063 " | 합금강 | 6-32×3/8 | 고강도 | ₩ 38,741 | RFQ
|
2L008H | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | 강철 | 1.250 " | 합금강 | 8-32×1/2 | 고강도 | ₩ 38,640 | RFQ
|
2L010H | 0.406 " | 5 / 8 " | 1215 | 강철 | 1.500 " | 합금강 | 10-32×5/8 | 고강도 | ₩ 64,654 | RFQ
|
2L012H | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | 강철 | 1.750 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 고강도 | ₩ 51,825 | RFQ
|
2L014H | 0.500 " | 7 / 8 " | 1215 | 강철 | 1.875 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 고강도 | ₩ 47,549 | RFQ
|
2L100H | 0.500 " | 1" | 1215 | 강철 | 2" | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 고강도 | ₩ 45,843 | RFQ
|
2L102H | 0.500 " | 1-1 / 8 " | 1215 | 강철 | 2.125 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 고강도 | ₩ 49,509 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.