KERN AND SOHN ALSG 시리즈 분석 저울
필터
교정 클래스: I , 표시 유형: LCD , 하우징 치수: 210 X 340 X 330 mm , 하우징 높이: 330 mm , 하우징 길이: 340 mm , 선형성: +/- 0.0003g , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 35도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 4 초. , 개수 계산을 위한 최소 부품 중량(실험실): 1mg , 개수 계산을 위한 최소 부품 중량(일반): 10mg , 단위: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 칭량 표면 직경: 80 mm
스타일 | 모델 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | ALS 250-4A | 0.0001g, 0.1mg | ₩ 2,489,645 | |
B | ALS 160-4A | 0.0001g, 0.1mg | ₩ 2,399,440 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 열 수축 롤러 커버
- 페인트 실드 및 트림 가이드
- 회로 트레이서 액세서리
- 오염 제거 샤워 액세서리
- 야외 LED 메시지 표시
- 플러그 및 콘센트
- 브레이스 및 브라켓
- 전압 레귤레이션
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 탄소강
- OMRON E3Z 시리즈, NPN 광전 센서
- DIXON 크림프 스타일 커플러
- WOODHEAD 130050 시리즈 코드셋
- AIRMASTER FAN 상업용 공기 순환기 프로펠러
- SPEARS VALVES PVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 기어 작동기, SS 러그, FKM
- MARATHON MOTORS 콘덴서 팬/히트 펌프 모터, PSC, Open Air Over, Thru-Bolt, Shaft Up 또는 Horizonal
- DAYTON 깊이 정지 칼라
- HONEYWELL 튜브
- KILLARK 위험 지역 플러그
- HUB CITY 감속기 어댑터 키트