STAFFORD MFG 19S012MT 샤프트 장착 칼라, 1개 분할, 클램프 유형, 3/4인치 보어, SS
항목: CJ6JLU
모델: 19S012MT
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 칼라 |
튜브 내경 | 3 / 4 " |
하단 나사 구멍 크기 | 1 / 4-20 |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 1.500 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8 |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19L012MT | 3 / 4 " | 1215 | 강철 | 1.500 " | 합금강 | 0.500 " | - | RFQ
|
19L100MT | 1" | 1215 | 강철 | 1.750 " | 합금강 | 0.500 " | - | RFQ
|
19L102MT | 1-1 / 8 " | 1215 | 강철 | 1.875 " | 합금강 | 0.500 " | - | RFQ
|
19L104MT | 1-1 / 4 " | 1215 | 강철 | 2.063 " | 합금강 | 0.500 " | - | RFQ
|
19L106MT | 1-3 / 8 " | 1215 | 강철 | 2.250 " | 합금강 | 0.563 " | - | RFQ
|
19L108MT | 1-1 / 2 " | 1215 | 강철 | 2.375 " | 합금강 | 0.563 " | - | RFQ
|
19S100MT | 1" | 303 | 스테인리스 강 | 1.750 " | 18-8 스테인리스 | 0.500 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.