플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SSI 0300-125WCIBM-T 사일런트 체크 밸브 주철 3 인치 | AB3FQD 1RXF6

SSI 0300-125WCIBM-T 사일런트 체크 밸브 주철 3인치

재고 있음 있음
항목: AB3FQD 모델: 0300-125WCIBM-T교차 참조: 1RXF6

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 216,440 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목사일런트 체크 밸브
연결 유형125 클래스 웨이퍼 플랜지
길이5.375 "
자재주철
최대 온도300도 F
장착 위치수직 또는 수평
전체 높이5.375 "
씰 재질EPDM
시트 재질브론즈
크기3"
3.187 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.65
선박 높이 (cm)9.4
선박 길이 (cm)16
선박 폭 (cm)16.26
HS 코드8481302010
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델길이전체 높이시트 재질크기가격
SSI 0200-125WCIBM-T 사일런트 체크 밸브 주철 2 인치 | AB3FQB 1RXF4 0200-125WCIBM-T4.125 "4.125 "브론즈2"2 11 / 16 "₩ 135,590
SSI 0250-125WCIBM-T 사일런트 체크 밸브 주철 2-1 / 2 인치 | AB3FQC 1RXF5 0250-125WCIBM-T4.875 "4.88 "브론즈2.5 "2.875 "₩ 161,682
SSI 0400-125WCIBM-T 사일런트 체크 밸브 주철 4 인치 | AB3FQE 1RXF7 0400-125WCIBM-T6.875 "6.875 "브론즈4mm4"₩ 385,857
SSI 0500-125WCIBM-T 사일런트 체크 밸브 주철 5 인치 | AB3FQF 1RXF8 0500-125WCIBM-T7.75 "7.75 "브론즈5"4.62 "₩ 580,037
SSI 0600-125WCIBM-T 사일런트 체크 밸브 주철 6 인치 | AB3FQG 1RXF9 0600-125WCIBM-T8.75 "8.75 "브론즈65 9 / 16 "₩ 754,390
SSI 0800-125WCIBM-T 사일런트 체크 밸브 주철 8 인치 | AB3FQH 1RXG1 0800-125WCIBM-T11 "11 "브론즈86.5 "₩ 1,771,035
SSI 0200-125WCITM-T 사일런트 체크 밸브 주철 2 인치 | AB3FQJ 1RXG2 0200-125WCITM-T4.125 "4.125 "좋은2"2 11 / 16 "₩ 197,977

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SSI 0300-125WCIBM-T 사일런트 체크 밸브 주철 3인치
₩ 216,440 /단위