SSI 0600-125WCIBM-T 사일런트 체크 밸브 주철 6인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사일런트 체크 밸브 |
연결 유형 | 125 클래스 웨이퍼 플랜지 |
길이 | 8.75 " |
자재 | 주철 |
최대 온도 | 300도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 8.75 " |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | 브론즈 |
크기 | 6 |
폭 | 5 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 20.91 |
선박 높이 (cm) | 40.39 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 37.59 |
HS 코드 | 8481302010 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 전체 높이 | 시트 재질 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0200-125WCIBM-T | 4.125 " | 4.125 " | 브론즈 | 2" | 2 11 / 16 " | ₩ 137,042 | |
0250-125WCIBM-T | 4.875 " | 4.88 " | 브론즈 | 2.5 " | 2.875 " | ₩ 159,792 | |
0300-125WCIBM-T | 5.375 " | 5.375 " | 브론즈 | 3" | 3.187 " | ₩ 203,420 | |
0400-125WCIBM-T | 6.875 " | 6.875 " | 브론즈 | 4mm | 4" | ₩ 357,840 | |
0500-125WCIBM-T | 7.75 " | 7.75 " | 브론즈 | 5" | 4.62 " | ₩ 536,147 | |
0800-125WCIBM-T | 11 " | 11 " | 브론즈 | 8 | 6.5 " | ₩ 1,637,055 | |
0200-125WCITM-T | 4.125 " | 4.125 " | 좋은 | 2" | 2 11 / 16 " | ₩ 182,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.