항목 | 서지 방지 장치 |
깊이 | 2.69 " |
인클로저 재질 | 플라스틱 |
외함 유형 | 네마 4X |
필터 유형 | 비 필터링 |
길이 | 2.25 " |
위치 유형 | 1 |
자재 | 플라스틱 |
맥스. 지속적인 작동 전압 | 150 |
맥스. 모드 별 서지 전류 | 36kA |
맥스. 위 상당 서지 전류 | 36kA |
보호 모드 | 3 |
장착 스타일 | 니플 마운트 |
공칭 방전 전류 | 10kA |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
상 | 1S |
정격 줄 | 1304 |
단락 전류 등급 | 25kA |
타입 | 유선 |
전압 | 120/240 |
전압 보호 등급 | 700V (LN), 1200V (LL) |
폭 | 2.25 " |
철사 | 3 |
철사 게이지 | # 14 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8536308000 |
프로덕트 | 모델 | 극 수 | 깊이 | 인클로저 재질 | 전선 수 | 상 | 타입 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSA3650D | 3 | 3.39 " | - | - | 3D | 유선 | 240/480/600 | 3" | ₩ 603,848 | ||
TVS6HWA10X | 1 | 2.92 " | 비금속 | 3 선 + 접지 | 3 | 고정 배선 | 델타 240 | 4.8 " | ₩ 2,456,048 | ||
SDSA3650 | 3 | 67mm | 플라스틱 | 4 | 3 | 큰 파도 피뢰기 | 120/240, 120/208, 277/480, 347/600 | 76mm | ₩ 477,381 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.