그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서지 방지 장치 |
깊이 | 3.39 " |
외함 유형 | 네마 4X |
필터 유형 | 비 필터링 |
GTIN | 785901927563 |
길이 | 3.6 " |
위치 유형 | 유형 1 및 2 |
맥스. 지속적인 작동 전압 | 1500V LL |
맥스. 위 상당 서지 전류 | 40kA |
보호 모드 | 3 |
장착 스타일 | 패널 실장 |
공칭 방전 전류 | 10kA |
극 수 | 3 |
상 | 3D |
타입 | 유선 |
전압 | 240/480/600 |
전압 보호 등급 | 4000V (LL) |
폭 | 3" |
철사 게이지 | # 12 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 극 수 | 깊이 | 인클로저 재질 | 전선 수 | 상 | 타입 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVS6HWA10X | 1 | 2.92 " | 비금속 | 3 선 + 접지 | 3 | 고정 배선 | 델타 240 | 4.8 " | ₩ 2,456,048 | ||
SDSA1175 | 2 | 2.69 " | 플라스틱 | 3 | 1S | 유선 | 120/240 | 2.25 " | ₩ 169,941 | ||
SDSA3650 | 3 | 67mm | 플라스틱 | 4 | 3 | 큰 파도 피뢰기 | 120/240, 120/208, 277/480, 347/600 | 76mm | ₩ 477,381 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.