그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기에 볼트 |
AC 전압 등급 | 120 VAC |
A | 30 |
회로 차단기 유형 | 지락 회로 차단기 |
현재 평가 | 30 |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 2.91 " |
프레임 크기 | 100A / QO |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
인터럽트 등급 | 10/120V AC에서 240kA |
길이 | 3" |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 8 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
실장 형 | 볼트 온 |
극 수 | 1 |
공간 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | square-d-qob130gfi.pdf |
온도 평가 | 140도 에프 |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 785901368731 |
함께 사용 | QO 시리즈 |
정격 전압 | 120V / 240V AC |
폭 | 0.75 " |
와이어 크기 | AWG 14(Al), AWG 8(Cu) |
선박 중량 (kg) | 1.6 |
선박 높이 (cm) | 18.08 |
선박 길이 (cm) | 15.01 |
선박 폭 (cm) | 9.53 |
HS 코드 | 8536200020 |
A. 이 QOB130GFI 회로 차단기는 NQ 및 QO 시리즈 분전반 및 로드 센터와 호환됩니다.
A. 이 회로 차단기의 암페어 차단 정격(AIR)은 10VAC에서 120kA입니다.
A. 예, 이 회로 차단기는 단상 시스템용으로 설계되었습니다.
A. 예, 이 QOB130GFI 회로 차단기는 최소 전선 크기 12AWG(알루미늄) 및 14AWG(구리)와 최대 전선 크기 8AWG를 수용합니다.
A. 지락으로 인해 차단기가 트립된 후 차단기를 재설정하려면 액추에이터 패들을 트립(OFF) 위치에서 재설정(ON) 위치로 이동하십시오.
A. 압력판 단자 연결은 회로 차단기에 대한 안정적이고 안전한 전기 연결을 보장합니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | AC 전압 등급 | A | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOB115CAFI | 회로 차단기에 볼트 | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 1 | 나사 클램프 | ₩ 472,080 | ||
QOB120CAFI | 회로 차단기에 볼트 | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 1 | 나사 클램프 | ₩ 530,950 | ||
QOB115VHCAFI | 회로 차단기에 볼트 | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 1 | 나사 클램프 | ₩ 814,257 | ||
QOB120VHCAFI | 회로 차단기에 볼트 | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 1 | 나사 클램프 | ₩ 1,029,280 | ||
QOB110 | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 10 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 96,950 | ||
QOB115 | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 103,162 | ||
QOB120 | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 91,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.